Motion
NVJ3740-5MOZ
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde à action directe, 24 V CC, solénoïde double, fiche M, montage sur base
N° D’ARTICLE MI02016139
N° MFRNVJ3740-5MOZ
Prix50.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, solénoïde à action directe, 24 V CC, solénoïde double, fiche M, montage sur base
N° D’ARTICLE MI02016139
N° MFRNVJ3740-5MOZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 120 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Nylon
  • Série
    VJ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie A
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVJ3740-5MOZ VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté