Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale152 mm
- Longueur totale136 mm
- Largeur totale62 mm
- Taille du port1/4 po
- Tailles des ports1/4 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv27 mm2
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
- Temps de réponse≤0.025 s
- Matériau du jointMétal
- SérieVS7
- Définir la plage de pression+0.1 à +0.83 Mpa
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1975, JIS B 8735
- Fonction de la vanneBobine