Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale28.4 mm
- Longueur totale32 mm
- Largeur totale16.4 mm
- Port 1 taille/typeM3x0.5
Détails
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.05 Cv
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+100 psi
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+20 à +100 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré