Motion
NVK3120-3D-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVK3120-3D-01T

VANNE, SOL 4-WAY 110VAC
N° D’ARTICLE MI02016560
N° MFRNVK3120-3D-01T
Prix49.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVK3120-3D-01T

VANNE, SOL 4-WAY 110VAC
N° D’ARTICLE MI02016560
N° MFRNVK3120-3D-01T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.5 mm
  • Longueur totale
    84.5 mm
  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.1 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    9.5 à 50 Hz W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVK3120-3D-01T VANNE, SOLDE 4-WAY 110VA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté