Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVK3000
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Fonction de la vanneTapis