Motion
NVK3140-5GS-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVK3140-5GS-01T

VANNE À 4 VOIES MONTÉE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI02016661
N° MFRNVK3140-5GS-01T
Prix57.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVK3140-5GS-01T

VANNE À 4 VOIES MONTÉE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI02016661
N° MFRNVK3140-5GS-01T
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
Prix57.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
MOU DE BASE 4 VOIES VALVE NVK3140-5GS-01T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté