Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVK3000
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
Description du fabricant
VANNE NVK3140Y-5G , SOL 24VDC, BAS PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité