Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63 mm
- Longueur totale83.8 mm
- Poids global90 g
- Largeur totale25 mm
- Poids90 g
Details
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de 122 °F
- Temps de réponse10 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8374-1981
Aperçu
Description du fabricant
NVKF332-3DZ-01T VANNE, SGL SOL, CORPS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité