Motion
VS7-8-FG-D-1NA04T

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-D-1NA04T

Électrovanne d’interface ISO - 4-Way, solénoïde pilote, 100 V CA, solénoïde double, borne DIN, montage sur base, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02016726
N° MFRVS7-8-FG-D-1NA04T
Prix161.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-D-1NA04T

Électrovanne d’interface ISO - 4-Way, solénoïde pilote, 100 V CA, solénoïde double, borne DIN, montage sur base, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02016726
N° MFRVS7-8-FG-D-1NA04T
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
Prix161.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-8-FG-D-1NA04T SOUPAPE SOL ISO2

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon