Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids0.22 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.09 (A à R) Cv, 0.13 (P à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse15 ms
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde4 (c.c.) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8374-1981