Motion
NVKF334-3DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVKF334-3DZ-01T

Vanne de procédé SMC® NVKF334-3DZ-01T 1-Solenoid, orifice fileté BSPT femelle 1/8 , 0.14 (A à R)Cv, 0.15 (P à A)Cv
N° D’ARTICLE MI02016844
N° MFRNVKF334-3DZ-01T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVKF334-3DZ-01T

Vanne de procédé SMC® NVKF334-3DZ-01T 1-Solenoid, orifice fileté BSPT femelle 1/8 , 0.14 (A à R)Cv, 0.15 (P à A)Cv
N° D’ARTICLE MI02016844
N° MFRNVKF334-3DZ-01T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78 mm
  • Longueur totale
    71.5 mm
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.14 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.3 (c.c.) W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
NVKF334-3DZ-01T VANNE, SOL À 3-WAY

Vous pourriez également aimer