Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale78 mm
- Longueur totale71.5 mm
- Largeur totale20.5 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.14 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
- Pression de fonctionnement maximale+0.1 Mpa2
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement-101.2 kPa à +0.1 MPa
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +50 °C
- Temps de réponse10 ms
- SérieVK300
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde4 (c.c.) W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8374-1981