Motion
NVKF334V-5D
VANNE, SOL, MONTÉE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI02016915
N° MFRNVKF334V-5D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL, MONTÉE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI02016915
N° MFRNVKF334V-5D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78 mm
  • Longueur totale
    71.5 mm
  • Largeur totale
    20.5 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.14 (A à R) Cv, 0.15 (P à A) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.1 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    -101.2 kPa à +0.1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +50 °C
  • Temps de réponse
    15 ms
  • Série
    VK300
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4 (c.c.) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8374-1981

Aperçu

Description du fabricant
NVKF334V-5D SOUPAPE SOL À 3-WAY

Vous pourriez également aimer