Motion
VS7-8-FPG-D-3MZA03

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FPG-D-3MZA03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 5 ports, 3 (vérification pilote double) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02016974
N° MFRVS7-8-FPG-D-3MZA03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FPG-D-3MZA03

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 5 ports, 3 (vérification pilote double) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02016974
N° MFRVS7-8-FPG-D-3MZA03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VS7-8-FPG-D-3MZA03 VANNE ISO DBL SOL

Vous pourriez également aimer