Spécifications
Dimensions
- Taille du port de la sous-plaque3/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (vérification pilote double)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointMétal
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.