Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale44 mm
- Longueur totale70.6 mm
- Largeur totale17 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Déplacement du positionneur de soupape6.5 mm
- Poids0.32 lb
Détails
- Type d’actionneurBouton-poussoir
- Matériau du corpsZinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.5 mm2
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale-100 kPa
- État normalNormalement ouvert
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis