Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale112.5 mm
- Largeur totale25 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT
- Déplacement du positionneur de soupape60 °
- Poids0.48 lb
Détails
- Type d’actionneurLevier à bascule
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv19 mm2
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- État normalNormalement ouvert
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneTapis