Motion
VSA7-8-FHG-D-1M

SMC CORP OF AMERICA
VSA7-8-FHG-D-1M

VANNE, PILOTE D'AIR, ISO
N° D’ARTICLE MI02017108
N° MFRVSA7-8-FHG-D-1M
Prix186.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSA7-8-FHG-D-1M

VANNE, PILOTE D'AIR, ISO
N° D’ARTICLE MI02017108
N° MFRVSA7-8-FHG-D-1M
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
Prix186.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    105.5 mm
  • Longueur totale
    178 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    25.5 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    0.045 s
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Normes respectées
    ISO VG32, ISO, JIS B 8375-1975, JIS C 4003

Aperçu

Description du fabricant
VSA7-8-FHG-D-1M VANNE, PILOTE D'AIR, EST

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté