Motion
NVM230-N02-30B

SMC CORP OF AMERICA
NVM230-N02-30B

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, actionnée par bouton-poussoir
N° D’ARTICLE MI02017146
N° MFRNVM230-N02-30B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVM230-N02-30B

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, actionnée par bouton-poussoir
N° D’ARTICLE MI02017146
N° MFRNVM230-N02-30B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    103.6 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.6 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    19 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
NVM230-N02-30B VANNE, MÉCH'L 1/4" NP
  • Fluide : air
  • Pression de service : 0 MPa à 1.0 MPa
  • Température du produit : -5°C à 60°C (sans gel)
  • Taille du port : 1/4”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté