Motion
VSS8-10-FHG-D-3EZ-V1

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-10-FHG-D-3EZ-V1

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI02017408
N° MFRVSS8-10-FHG-D-3EZ-V1
Prix229.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-10-FHG-D-3EZ-V1

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI02017408
N° MFRVSS8-10-FHG-D-3EZ-V1
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
Prix229.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    228 mm
  • Largeur totale
    64 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    25 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VSS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    0.075 A
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1975, JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-10-FHG-D-3EZ-V1 VANNE, ISO 5599
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 5.6
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté