Motion
VSS8-10-FJG-D-3EZ-V1

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-10-FJG-D-3EZ-V1

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI02017428
N° MFRVSS8-10-FJG-D-3EZ-V1
Prix229.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-10-FJG-D-3EZ-V1

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI02017428
N° MFRVSS8-10-FJG-D-3EZ-V1
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
Prix229.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VSS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-10-FJG-D-3EZ-V1 VANNE, ISO 5599
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 5.6
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté