Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale144.3 mm
- Longueur totale111.2 mm
- Tailles des ports3/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5.5 (P à A) Cv, 5.7 (R à A) Cv, 6.1 (A à R) Cv, 6.6 (A à P) Cv
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de température de fonctionnement41 à 122 °F
- Temps de réponse30 (0.5 MPa) ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVT3
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde12 (c.c.) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8374-1981
Aperçu
- 3 Port Poppet.
- Joint en caoutchouc.
- Actionnement : Solénoïde simple à 2 positions à commande directe.