Motion
NVS4114-0252D

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-0252D

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02018036
N° MFRNVS4114-0252D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-0252D

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02018036
N° MFRNVS4114-0252D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    117.5 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.89 (A/B à EA/EB) Cv, 0.91 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5.5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    3.4 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVS4114-0252D SOUPAPE SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer