Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale117.5 mm
- Longueur totale145 mm
- Largeur totale54 mm
- Tailles des ports1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.89 (A/B à EA/EB) Cv, 0.91 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde5.5 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)3.4 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
Description du fabricant
NVS4114-0252DM SOUPAPE SOL 24VDC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité