Motion
VV3QZ12-02C-00T

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ12-02C-00T

VQZ100 COLLECTEUR PORTED POUR LE CORPS
N° D’ARTICLE MI02018400
N° MFRVV3QZ12-02C-00T
Prix16.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ12-02C-00T

VQZ100 COLLECTEUR PORTED POUR LE CORPS
N° D’ARTICLE MI02018400
N° MFRVV3QZ12-02C-00T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Longueur totale
    30.5 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VQZ100
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Haut
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Fil de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV3QZ12-02C-00T MFLD, PORTED CORPS, V
  • Base de collecteur pour vannes à orifice de corps VQZ100
  • Type de trousse de connecteur
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Tuyauterie montée sur le dessus
  • Montage sur rail DIN en option
  • 1/8 ports PT ou NPT P et R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon