Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/4 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/4 po
- Longueur totale180 mm
- Taille du port de pression1/4 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQZ200
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations10
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vanneFil de fiche
Aperçu
- Collecteur de vanne de type bar pour vannes de la série VQZ200/300
- Montage sur rail DIN en option
- Port latéral
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 12 tailles de port disponibles