Motion
NVS4314-0210D

SMC CORP OF AMERICA
NVS4314-0210D

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (central fermé) position
N° D’ARTICLE MI02018675
N° MFRNVS4314-0210D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4314-0210D

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (central fermé) position
N° D’ARTICLE MI02018675
N° MFRNVS4314-0210D
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
BOUTEILLE SOL DIR DOUBLE VALVE NVS4314-0210D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté