Motion
VV4Z1-20-051
BASE DE COLLECTEUR 5-STA *LQA
N° D’ARTICLE MI02018966
N° MFRVV4Z1-20-051
Prix29.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BASE DE COLLECTEUR 5-STA *LQA
N° D’ARTICLE MI02018966
N° MFRVV4Z1-20-051

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.5 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Largeur totale
    56.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VZ1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 BSPT (P, R)
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VZ

Aperçu

Description du fabricant
VV4Z1-20-051 BASE POUR 5-STA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté