Motion
VV5Q11-06N7FU2-D

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-06N7FU2-D

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02020014
N° MFRVV5Q11-06N7FU2-D
Prix228.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q11-06N7FU2-D

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02020014
N° MFRVV5Q11-06N7FU2-D
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
Prix228.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    160.5 mm
  • Largeur totale
    93.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q11-06N7FU2-D MFLD, ENFILÉ, VQ10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté