Motion
VV5Q21-11N7FU1

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-11N7FU1

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02021056
N° MFRVV5Q21-11N7FU1
Prix485.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-11N7FU1

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI02021056
N° MFRVV5Q21-11N7FU1
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
Prix485.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    285.5 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    11
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q21-11N7FU1 MFLD, ENFILÉ, VQ2000
  • Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ2*0*
  • Connecteur D-sub (standard 25 broches, option 15 broches)
  • Position de la prise supérieure ou latérale
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • 12 tailles de port disponibles
  • Montage sur rail DIN en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté