Motion
VV5QZ15-05C0TC

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ15-05C0TC

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ1000
N° D’ARTICLE MI02021247
N° MFRVV5QZ15-05C0TC
Prix49.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ15-05C0TC

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ1000
N° D’ARTICLE MI02021247
N° MFRVV5QZ15-05C0TC
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
Prix49.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110.5 mm
  • Largeur totale
    104.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000
  • Type de trousse
    Connecteur
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Série
    VQZ
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ15-05C0TC MFLD, 5-STA, VQZ1000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté