Motion
VV5QZ25-08N7TC

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ25-08N7TC

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ2000
N° D’ARTICLE MI02021316
N° MFRVV5QZ25-08N7TC
Prix104.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ25-08N7TC

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec modèle VQZ2000
N° D’ARTICLE MI02021316
N° MFRVV5QZ25-08N7TC
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
Prix104.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    185.5 mm
  • Largeur totale
    120.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000
  • Type de trousse
    Connecteur
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +218 psi
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
VV5QZ25-08N7TC ENSEMBLE MFLD, 8-STA
  • Collecteur de câble de prise de type connecteur monté sur socle pour vanne VQZ**5*
  • Montage sur rail DIN en option pour faciliter l’installation
  • Les vannes à 3 et 5 ports peuvent être montées sur le même collecteur
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 16 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté