Motion
VZ1120-4L-M5
Électrovanne - femelle, 220 V c.a.
N° D’ARTICLE MI02024358
N° MFRVZ1120-4L-M5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne - femelle, 220 V c.a.
N° D’ARTICLE MI02024358
N° MFRVZ1120-4L-M5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    43 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Port 1 taille/type
    M5x0.8
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤15 ms
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (joint en V)
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    15 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE SOLÉNOÏDE DE BOUE DE SOUPAPE VZ1120-4L-M5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté