Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale90.5 + Max. de 10 mm
- Largeur totale16 mm
- Taille du portM5
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.13 (A, B à EA, EB) Cv, 0.13 (P à A, B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse≤20 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieVZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Courant d'alimentation du solénoïde75 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, JIS B 8375-1981