Motion
VZ5120-5MZ-01

SMC CORP OF AMERICA
VZ5120-5MZ-01

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02024772
N° MFRVZ5120-5MZ-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZ5120-5MZ-01

Électrovanne - femelle, 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02024772
N° MFRVZ5120-5MZ-01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36.5 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.58 (P à A, B) Cv, 0.63 (A, B à EA, EB) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    ≤20 ms
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    75 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VZ5120-5MZ-01 SOUPAPE SOL 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon