Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale155 mm
- Largeur totale34 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Temps de réponse≤20 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieVZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Courant d'alimentation du solénoïde75 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981