Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale66 mm
- Longueur totale99 mm
- Largeur totale18 mm
- Tailles des ports1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.53 (A/B à R1/R2) Cv, 0.58 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse18 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVZS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse E
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)2.4 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 2.6 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8374-1981
- Fonction de la vanneBobine