Motion
VZS3650-5FZ
VANNE, SOL/PILOT 24VDC
N° D’ARTICLE MI02025056
N° MFRVZS3650-5FZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL/PILOT 24VDC
N° D’ARTICLE MI02025056
N° MFRVZS3650-5FZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    95.5 mm
  • Longueur totale
    157 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    32 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VZS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe E
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    1.1 (P à A/B) dm3/(s.bar), 1.2 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8374-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VZS3650-5FZ SOUPAPE SOL/PILOT 24VDC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon