Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale79 mm
- Longueur totale80 mm
- Largeur totale84 mm
- Taille du port3/8 BSPT
Détails
- ActionnementPneumatique pilote
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv45 mm2
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa