Motion
ZFB200-08
ZFB200-08
N° D’ARTICLE MI02025304
N° MFRZFB200-08
Prix15.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZFB200-08
N° D’ARTICLE MI02025304
N° MFRZFB200-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de l’élément
    52 x 28 x 65 mm
  • Port Taille  
    Raccord à pousser de 8 mm

Détails

  • Matériau du tube compatible
    Nylon, polyuréthane
  • Valeur nominale du filtre
    30 μm
  • Débit d’air maximal
    1.77 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    0 kPa
  • Pression d’épreuve
    +0.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE ZFB200-08 , TUBE D'ASPIRATION 8MM
  • Compact et léger
  • Le tube de tuyauterie peut être connecté ou déconnecté d’une seule touche
  • Élément de filtre facile à remplacer
  • Montage sans restriction du tube de tuyauterie 360°
  • Prévient les problèmes d’équipement d’aspiration causés par les contaminants en suspension dans l’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté