Motion
ZFC100-04B
Filtre pneumatique à vide SMC® ZFC100-04B 10µm , 4mm ports, débit d’air 20L/min, à utiliser avec
N° D’ARTICLE MI02025309
N° MFRZFC100-04B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre pneumatique à vide SMC® ZFC100-04B 10µm , 4mm ports, débit d’air 20L/min, à utiliser avec
N° D’ARTICLE MI02025309
N° MFRZFC100-04B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de l’élément
    53.2 x 23 x 29 mm
  • Port Taille  
    4 mm

Détails

  • Matériau du tube compatible
    Nylon, polyuréthane
  • Valeur nominale du filtre
    10 μm
  • Débit d’air maximal
    0.71 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    0 kPa

Aperçu

Description du fabricant
ZFC100-04B FILTRE, ASPIRATION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté