Motion
ZH07DSA-06-01-06

SMC CORP OF AMERICA
ZH07DSA-06-01-06

Éjecteur à vide, corps oblong
N° D’ARTICLE MI02025323
N° MFRZH07DSA-06-01-06
Prix20.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH07DSA-06-01-06

Éjecteur à vide, corps oblong
N° D’ARTICLE MI02025323
N° MFRZH07DSA-06-01-06

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    6 Femme One Touch mm
  • Buse Diamètre  
    0.7 mm
  • Type de port d’alimentation
    6 Femme One Touch mm
  • Taille du port d’aspiration
    1/8 po
  • Type de port d’aspiration
    1/8 femelle Rc filetée

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -88 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Norme de filetage
    Rc
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZH07DSA-06-01-06 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
  • Sept diamètres de buse (mm) : 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8. 2.0
  • Quatre types de montage : direct, support standard, support en L et rail DIN
  • Silencieux et support standard disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté