Motion
ZH10BL-01-01
Éjecteur à vide, type boîte
N° D’ARTICLE MI02025325
N° MFRZH10BL-01-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éjecteur à vide, type boîte
N° D’ARTICLE MI02025325
N° MFRZH10BL-01-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/8 femelle Rc filetée
  • Taille du port d’aspiration
    1/8 po
  • Type de port d’aspiration
    1/8 femelle Rc filetée

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -48 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Norme de filetage
    Rc
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZH10BL-01-01 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté