Motion
ZM101H-Q5
Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI02025409
N° MFRZM101H-Q5
Prix185.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI02025409
N° MFRZM101H-Q5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix185.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Tension d’alimentation
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    RC

Aperçu

Description du fabricant
ZM101H-Q5 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide

Les clients ont également acheté