Motion
ZP16DN
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025583
N° MFRZP16DN
Prix7.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025583
N° MFRZP16DN
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
Prix7.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    7 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Poids global
    2.9 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    2.9 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Profond
  • Comp. liquide
    Air
  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Type de montage
    Anneau de verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style profond

Aperçu

Description du fabricant
ZP16DN V c.a. SERVIETTES 16MM NBR PROFONDEUR
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté