Motion
ZP2004UN
COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 2 x 4
N° D’ARTICLE MI02025593
N° MFRZP2004UN
Price$3.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 2 x 4
N° D’ARTICLE MI02025593
N° MFRZP2004UN
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
Price$3.58/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    0.3 mm
  • Cup Outside Diameter  
    2 x 4 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Poids global
    4.53592 g
  • Diamètre du tampon
    2 x 4
  • Poids
    4.53592 g

Details

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Plat
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
ZP2004UN TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Les clients ont également acheté