Motion
ZPT20BNK10-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT20BNK10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02026503
N° MFRZPT20BNK10-B5-A10
Prix35.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT20BNK10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02026503
N° MFRZPT20BNK10-B5-A10
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
Prix35.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    10.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Poids global
    31 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    31 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPT20BNK10-B5-A10 VCA (BLOCS)
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté