Motion
ZPT20UUJ30-04-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT20UUJ30-04-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02026570
N° MFRZPT20UUJ30-04-A10
Prix37.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT20UUJ30-04-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02026570
N° MFRZPT20UUJ30-04-A10
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
Prix37.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    46 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm
  • Poids
    46 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 4 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPT20UUJ30-04-A10 BLOC D’ASPIRATEUR AVEC BUFFE
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté