Motion
ZPT32CUJ10-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32CUJ10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI02026698
N° MFRZPT32CUJ10-B5-A10
Prix24.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT32CUJ10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI02026698
N° MFRZPT32CUJ10-B5-A10
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
Prix24.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    57 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    57 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT32CUJ10-B5-A10 COUSSIN D’ASPIRATEUR 32MM
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté