Motion
ZPX125HS-B01-B12

SMC CORP OF AMERICA
ZPX125HS-B01-B12

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI02026914
N° MFRZPX125HS-B01-B12
Prix48.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPX125HS-B01-B12

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 125 mm
N° D’ARTICLE MI02026914
N° MFRZPX125HS-B01-B12
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
Prix48.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M12 x 1.75
  • Poids global
    470 g
  • Diamètre du tampon
    125 mm
  • Taille du filetage de l'aspirateur
    Rc 1/8
  • Poids
    470 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Service intensif

Aperçu

Description du fabricant
ZPX125HS-B01-B12 TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
  • Direction de l’entrée latérale du vide
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
  • Taille du filetage de montage : M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté